咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,3/8 英寸 带磁铁
商品编号
650135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650135 7
650135 8
650135 10
650135 13
650135 14
650135 15
650135 16
650135 17
650135 19
从动侧直径
扳手开口度
长度
12.5mm
7mm
30mm
14mm
8mm
30mm
16.5mm
10mm
30mm
20mm
13mm
30mm
21.5mm
14mm
30mm
22mm
15mm
30mm
24mm
16mm
30mm
25mm
17mm
30mm
27.5mm
19mm
30mm
销售价 数量
 
93.06
93.06
93.06
111.45
111.45
111.45
111.45
119.29
156.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,3/8 英寸 带磁铁
商品编号:650135
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
3/8inch
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加