咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VALTITAN 精密半圆锉刀
商品编号
525050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
525050 150/0
525050 200/0
525050 200/2
对应于德国锉纹
横截面
长度不含手柄
1 − 2
15.1×4.7mm
150mm
2
21.1×6.3mm
200mm
4
21.1×6.3mm
200mm
销售价 数量
 
619.73
834.90
909.56

商品详情

商品名称:VALTITAN 精密半圆锉刀
商品编号:525050 200/0
技术说明

VALTITAN 高性能精密锉刀它的表面硬度为 1200HV,具有高防磨损的特点。特殊齿形保护锉刀免于堵塞。高清除率和长寿命。无锈,适用于强腐蚀环境中。不留任何腐蚀残渣。
所有面都开有锉齿;末端成尖形。
属性
对应于德国锉纹
2
横截面
21.1×6.3mm
长度不含手柄
200mm
应用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
适用
铜锌合金
适用
木材
适用
铝镁合金
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加