咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密什锦锉 6 件套
商品编号
527650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
527650 140/1
527650 160/0
总长度
瑞士锉纹
140mm
1
160mm
0
销售价 数量
 
767.84
863.20

商品详情

商品名称:精密什锦锉 6 件套
商品编号:527650 160/0
提示

请参考 Habilis 精密锉刀,编号 527050 − 527070。
内容

各 1 件
类型 1;3;4;5;6;10
供货范围

配套塑料袋。
标准

SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。
技术说明

瑞士精密针锉可满足对外形精度、锉纹精度、锉削效能及使用寿命的最高要求。锉纹长度 = 1/2 锉刀长度。由特种钢制成的精密锉刀,具有高耐磨性能(硬度 65-66 HRC)。锉刀拥有精确的外型结构、特殊的锉纹斜角和可供广泛选择的锉纹。锉削效率高。
属性
总长度
160mm
瑞士锉纹
0
应用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加