咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针规套装,木盒包装 公差等级 1 级
商品编号
483800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483800 41
483800 91
公称尺寸范围
增量
针规的数量
1mm - 5mm
0.1mm
41
1mm - 10mm
0.1mm
91
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:针规套装,木盒包装 公差等级 1 级
商品编号:483800 91
应用

用于在镗床上使用或用于夹具和工具的加工,例如用于测钻孔公差,用于钻孔轴承检验,两个钻孔之间间距检验,齿轮或者螺纹测量以及用于角度和轮廓检验等。
技术说明

高品质的量具钢,经过淬硬处理(60 ±2 HRC)和退火处理。针规套装被整齐地放置在一个木盒中,每个放置针规的孔位都带有文字标记(从 1.5 mm ⌀ 开始,针规本身也额外带有文字标记)。针规长度 40 mm,⌀ 最大 0.99 mm 的情况下,超过后长度则为 70 mm。
公差等级 1:柄部直径 ±0.001 mm。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
S18
标准
DIN 2269
属性
公称尺寸范围
1mm - 10mm
增量
0.1mm
针规的数量
91
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加