咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HCB 型吊秤
商品编号
479435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479435 50
479435 100
479435 100P
479435 200
479435 200P
479435 500
479435 1000
供电
净重
外壳 宽度
外壳 深度
外壳高度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
校准
读数
电池驱动
0.6kg
80mm
45mm
150mm
081561 LR6
3
0kg - 50kg
K2
100g
电池驱动
0.6kg
80mm
45mm
150mm
081561 LR6
3
0kg - 100kg
K2
200g
电池驱动
0.6kg
80mm
45mm
150mm
081561 LR6
3
0kg - 100kg
K2
50g
电池驱动
0.6kg
80mm
45mm
150mm
081561 LR6
3
0kg - 200kg
价格承索
500g
电池驱动
0.6kg
80mm
45mm
150mm
081561 LR6
3
0kg - 200kg
价格承索
100g
电池驱动
0.35kg
80mm
42mm
152mm
081561 LR6
3
500kg
价格请垂询
1000g
电池驱动
0.55kg
80mm
48mm
150mm
081561 LR6
3
1000kg
价格请垂询
2000g
销售价 数量
 
1022.39
1100.22
1100.22
977.75
1369.86
2054.54
2864.18

商品详情

商品名称:HCB 型吊秤
商品编号:479435 50
技术说明

  • 通过三个按钮实现最简单的操作。
  • 通过去皮按钮挂好空容器后,将显示调到零。
  • 保持按钮,示值可以保持 5 秒。

供货范围

配有不锈钢扣环、不锈钢 S 型钩(对于规格尺寸 500 / 1000 非标配)和 3 块电池(编号081561规格尺寸LR6)。
属性
供电
电池驱动
净重
0.6kg
外壳 宽度
80mm
外壳 深度
45mm
外壳高度
150mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
最大称重范围
0kg - 50kg
校准
K2
读数
100g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加