咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号
270523
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270523 1,4
270523 2,7
270523 3,2
270523 3,7
f
内冷式
半径 R
最大切割深度 ap max
直径 D
1.95mm
0.1mm
0.07mm
4mm
1.95mm
0.15mm
0.13mm
4mm
1.95mm
0.15mm
0.16mm
4mm
1.95mm
0.15mm
0.18mm
4mm
销售价 数量
 
970.95
872.36
871.02
874.13

商品详情

商品名称:KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号:270523 3,2
技术说明

刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀片,冷却液则是通过刀杆进行输送的。
属性
f
1.95mm
内冷式
半径 R
0.15mm
最大切割深度 ap max
0.16mm
直径 D
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加