咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
袖珍秤,型号 TGC
商品编号
479446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479446 150
479446 500
479446 1000
供电
净重
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
深度
读数
高度
电池驱动
0.18kg
100mm
081560 CR2032
2
150g
130mm
0.01g
18mm
电池驱动
0.18kg
100mm
081560 CR2032
2
500g
130mm
0.1g
18mm
电池驱动
0.18kg
100mm
081560 CR2032
2
1000g
130mm
1g
18mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:袖珍秤,型号 TGC
商品编号:479446 500
供货范围

包括 2 节电池,编号为 081560 规格尺寸 CR2032。
技术说明

  • 带拉力称重功能,定皮重按钮。
  • 校准程序 CAL:用于高精度。

扁平袖珍秤带有大型不锈钢称重板和实用的去皮重盘。带背景灯的 LCD 显示屏方便读取称重数值。
技术参数
校准
K2
属性
供电
电池驱动
净重
0.18kg
宽度
100mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
2
最大称重范围
500g
深度
130mm
读数
0.1g
高度
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加