咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰量块套装 公差等级 1 级
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
480300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
480300 8
480300 32
480300 47
480300 87
480300 103
块规数量
8
32
47
87
103
销售价 数量
 
7083.34
4958.33
8744.05
12949.39
16278.27

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰量块套装 公差等级 1 级
商品编号:480300 32

技术说明

采用精心挑选的特种时效钢。硬度经过控制(HV 800 ),因而特别耐磨损。经过细致的时效硬化和手动研磨。边缘略微倒棱。附带可追溯至国家标准的制造商检验报告:每件块规都有唯一的识别号。与标准尺寸的实际偏差在报告中标出,由此可知实际绝对值。
公差等级 1 用于检验量块,量规,用于设置长度测量装置以及用于测量实验室中的日常作业。

内容
各 1 件,尺寸分别为: 1.005;60 mm
刻度 0.01: 9 件 1.01 − 1.09 mm
刻度 0.1: 9 件 1.1 − 1.9 mm
刻度 1.0: 9 件 1 − 9 mm
刻度 10.0: 3 件 10 − 30 mm
技术参数
标准
DIN EN ISO 3650
包装
稳定的盒体
校准
S17
检测记录
制造商的检验记录
属性
块规数量
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加