咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密眼窝放大镜
商品编号
490540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490540 8
490540 10
490540 12
刻度
放大率(x 倍)
校准
测量范围
结构高度
0.1mm
8
价格承索
10mm
52mm
0.1mm
10
价格承索
10mm
48mm
0.05mm
12
价格承索
6mm
41mm
销售价 数量
 
2644.35
2924.54
3458.74
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密眼窝放大镜
商品编号:490540 12
技术说明

带有等光程的透镜系统。精细雕刻的无反光测量刻度。
特殊开放式镜筒确保最佳照明和稳定性。
备件

测量刻度盘,编号 490542。
可选附件

照明单元,编号 490545。
属性
刻度
0.05mm
放大率(x 倍)
12
校准
价格承索
测量范围
6mm
结构高度
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加