咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细打磨辊 (SiC)
商品编号
568485
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568485 24
568485 46
568485 80
568485 150
粒度
粘结剂硬度描述
24
中等
46
80
中等
150
中等
销售价 数量
 
1004.92
1004.92
1004.92
1004.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:细打磨辊 (SiC)
商品编号:568485 80
应用

用于去除刮痕,焊缝的后续加工。能够加工出高光泽的纵向磨光效果。使用寿命特别长,边沿稳定。
同样可以配合中性冷却液,开展湿式研磨加工。
技术说明

弹性聚氨酯打磨辊(PU),带有 SiC 磨料。尺寸 ⌀ 100×100 mm,安装孔 ⌀ 19 mm,带有双楔槽。
技术参数
磨料缩写
SiC
推荐的转速
900min-1 - 1200min-1
属性
粒度
80
粘结剂硬度描述
中等
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
适用
INOC
适用
硬质合金(HM)
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加