咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于外六角的成形拉刀刀片 ⌀ d = 32 mm
商品编号
293110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293110 3
293110 4
293110 5
293110 6
293110 8
293110 10
293110 12
293110 14
L1
公差
六角
刀具材料
涂层
直径 d
轮廓长度 tmax
驱动轮廓
20.5mm
- 0.05 至 - 0.09mm
3mm
HSS
TiN
32mm
40mm
六角
20.5mm
- 0.06 至 - 0.1mm
4mm
HSS
TiN
32mm
40mm
六角
20.5mm
- 0.07 至 - 0.11mm
5mm
HSS
TiN
32mm
40mm
六角
20.5mm
- 0.08 至 - 0.12mm
6mm
HSS
TiN
32mm
40mm
六角
20.5mm
- 0.09 至 - 0.14mm
8mm
HSS
TiN
32mm
30mm
六角
20.5mm
10mm
HSS
TiN
32mm
30mm
六角
20.5mm
- 0.1 至 - 0.15mm
12mm
HSS
TiN
32mm
30mm
六角
20.5mm
- 0.11 至 - 0.16mm
14mm
HSS
TiN
32mm
30mm
六角
销售价 数量
 
1922.44
1955.73
1955.73
1955.73
2047.21
2097.13
2147.05
2196.99

商品详情

商品名称:适用于外六角的成形拉刀刀片 ⌀ d = 32 mm
商品编号:293110 8
技术说明

带 TiN 涂层。
提示

特殊结构形式请垂询。具体的使用参照值请参阅产品第 806 页上的信息页(K52 第 1 卷)。
属性
L1
20.5mm
公差
- 0.09 至 - 0.14mm
六角
8mm
刀具材料
HSS
涂层
TiN
直径 d
32mm
轮廓长度 tmax
30mm
驱动轮廓
六角
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加