咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
公制内四方型材拉刀片 ⌀ d = 12 mm
商品编号
293054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
四方
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293054 4
293054 5
293054 6
293054 7
293054 8
293054 10
L
公差
扳手开口度
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
驱动轮廓
9mm
+ 0.07 至 + 0.09mm
4mm
0.06mm
四方
11mm
+ 0.08 至 + 0.1mm
5mm
0.06mm
四方
13mm
+ 0.08 至 + 0.1mm
6mm
0.06mm
四方
15mm
+ 0.08 至 + 0.1mm
7mm
0.06mm
四方
17mm
+ 0.08 至 + 0.1mm
8mm
0.06mm
四方
21mm
+ 0.1 至 + 0.12mm
10mm
0.06mm
四方
销售价 数量
 
1910.72
1910.72
1910.72
2006.66
2006.66
2006.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:公制内四方型材拉刀片 ⌀ d = 12 mm
商品编号:293054 4

应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。

  • 详细应用参考值可以在我们的 ToolScout 应用程序中找到。


适用于

轮廓刀柄,编号 293020 - 293026;293070 - 293076;293030;293033。
技术说明

带有高性能镀层(碳化钨/碳)。优化的切刃几何形状(月牙凹形),适用于不锈钢轮廓拉削。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加