咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮,用于不锈钢
商品编号
554410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554410 30X10
554410 30X10(套装10件/套)
554410 40X15
554410 40X15(套装10件/套)
554410 50X20
554410 50X20(套装10件/套)
554410 60X30
554410 60X30(套装10件/套)
参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
10mm
30mm
16000min-1
25400min-1
6mm
150
详见对应单件商品参数
15mm
40mm
12000min-1
19100min-1
6mm
150
详见对应单件商品参数
20mm
50mm
9000min-1
15300min-1
6mm
150
详见对应单件商品参数
30mm
60mm
8000min-1
12700min-1
6mm
150
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
71.15
592.47
79.67
664.12
102.38
853.50
122.68
1022.60

商品详情

商品名称:砂布轮,用于不锈钢
商品编号:554410 30X10(套装10件/套)
应用

主要用于在工具和模具制作,以及容器和装置制造当中,对较大半径的部件进行精细打磨和抛光加工。打磨片与工件型面相匹配。
技术说明

砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。
采用具有打磨辅助效果的粘结剂,适用于不锈刚的加工。
技术参数
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钛合金
有条件适用
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加