咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX薄膜条 150×2500 mm
商品编号
478720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478720 0,025
478720 0,05
478720 0,075
478720 0,1
478720 0,2
478720 0,3
478720 0,4
478720 0,5
478720 0,15
478720 0,25
厚度
材料
误差范围
0.025mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±2µm
0.05mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±3µm
0.075mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±4µm
0.1mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±4µm
0.2mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±6µm
0.3mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±7µm
0.4mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±9µm
0.5mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±10µm
0.15mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±5µm
0.25mm
防锈蚀、耐酸的不锈钢
±7µm
销售价 数量
 
869.18
695.79
675.08
709.45
972.24
1054.76
1216.28
1343.27
819.41
1034.07

商品详情

商品名称:HOLEX薄膜条 150×2500 mm
商品编号:478720 0,075
应用

安装工具,调整设备,检查公差,填隙组件,对准机器,调定摸板,调设轴承游隙,调准驱动定向,调整剪切机刀片,对准组件等等。
技术说明

精密薄垫片以便利的卷滚方式保存在塑料盒中(便于抽取)。单个盒子可以彼此相连叠放,节省空间,并且可保护材料免受污损。
不锈钢 − 耐锈和耐酸的不锈钢,材料编号 1.4301,冷轧,塑性回火,表面抛光处理。
属性
厚度
0.075mm
材料
防锈蚀、耐酸的不锈钢
误差范围
±4µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加