咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗清洁砂轮(SiC)
商品编号
566750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566750 115
566750 115(套装10件/套)
566750 125
566750 125(套装10件/套)
参数
孔直径
推荐的转速
最高转速
砂轮直径
22.23mm
5000min-1 - 7000min-1
11000min-1
115mm
详见对应单件商品参数
22.23mm
5000min-1 - 7000min-1
10000min-1
125mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
212.37
1769.15
238.06
1984.30

商品详情

商品名称:粗清洁砂轮(SiC)
商品编号:566750 115(套装10件/套)
提示

粗研磨砂轮片,用于直头磨机,参见编号 556270 及类似产品。
应用

用于除锈、除漆、清洁焊缝和去除表面污染物。
带有玻璃纤维支承盘,可以直接装夹到角磨机上。
技术说明

采用人造尼龙无纺材料的砂轮片,以及均匀散布的磨料。强劲的开孔纤维结构不会堵塞,不仅材料去除率高,而且耐磨性能好。
特别粗的无纺结构,,即使是厚且柔软的涂层也不会导致堵塞。
特别硬且强劲的无纺材料,广泛适用于加工大的加工面。
技术参数
最大圆周速度
60m/s
磨料缩写
SiC
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
形状说明
粒度
极粗齿
硬度等级
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
推荐的转速
最高转速
砂轮直径
应用
通用
适用
钛合金
适用
油漆
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
湿,最大
有条件适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加