咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金带内冷铣刀 MTC
商品编号
202278
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202278 6
202278 8
202278 10
202278 12
202278 16
202278 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
销售价 数量
 
1104.60
1209.92
2239.08
3232.32
6904.91
13073.58

商品详情

商品名称:整体硬质合金带内冷铣刀 MTC
商品编号:202278 8
技术说明

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品编号为 202006。

技术参数
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
涂层
DLC
切削加工策略
MTC
内冷式
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
型号
W
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铝合金
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
高密度聚乙烯
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
适用
铜锌合金
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
有条件适用
蜂窝夹层板
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加