咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206442
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206442 6/0,5
206442 6/1,0
206442 8/0,5
206442 8/1,0
206442 10/0,5
206442 10/1,0
206442 10/1,5
206442 12/0,5
206442 12/1,0
206442 16/1,0
206442 16/2,0
206442 20/1,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
18mm
0.3mm
18mm
65mm
6mm
45degrees
0.015mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
18mm
0.3mm
18mm
65mm
6mm
45degrees
0.015mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
24mm
0.4mm
24mm
70mm
8mm
45degrees
0.018mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
24mm
0.4mm
24mm
70mm
8mm
45degrees
0.018mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
30mm
0.5mm
30mm
85mm
10mm
45degrees
0.019mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
30mm
0.5mm
30mm
85mm
10mm
45degrees
0.019mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
30mm
0.5mm
30mm
85mm
10mm
45degrees
0.019mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
36mm
0.6mm
36mm
93mm
12mm
45degrees
0.023mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
36mm
0.6mm
36mm
93mm
12mm
45degrees
0.023mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm
48mm
0.8mm
48mm
110mm
16mm
45degrees
0.025mm
8
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
48mm
0.8mm
48mm
110mm
16mm
45degrees
0.025mm
8
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
20mm
60mm
1mm
60mm
126mm
20mm
45degrees
0.03mm
10
销售价 数量
 
1699.95
1699.95
2198.77
2198.77
4383.76
4383.76
4383.76
6336.37
6336.37
14380.53
14380.53
23369.36

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206442 8/0,5
应用

用于圆周铣削时精加工工序。(只有在切削深度较低时才适合插铣)。
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊几何结构,新开发的涂层和硬质合金,适合进行高硬加工。
尺寸满足 DIN 6527 标准要求和 45° 螺旋角。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.005 mm。
技术参数
公差,公称直径
e8
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣 0.05×D,针对仿形铣削 -
横向进给方向
水平和倾斜
内冷式
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
型号
H
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
70mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.018mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加