咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒面魔术搭扣打磨片
商品编号
566950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566950 100
566950 100(套装20件/套)
566950 180
566950 180(套装20件/套)
566950 280
566950 280(套装20件/套)
参数
砂轮直径
粒度
粒度对比
规格
颜色
125mm
100
A 粗
褐色
详见对应单件商品参数
125mm
中等
180
A medium
红色
详见对应单件商品参数
125mm
280
A 特细
蓝色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
74.26
1236.17
74.26
1236.17
74.26
1236.17

商品详情

商品名称:绒面魔术搭扣打磨片
商品编号:566950 100(套装20件/套)
提示

用于粗磨的尼龙搭扣打磨片参见编号 567705 及接下来的产品。
应用

安装到角磨机上,配套使用魔术搭扣砂盘,编号 566960 或者 566965(用于带有定心功能的魔术搭扣打磨片)。
用于抛光,磨砂,融合过渡,可以显著降低表面粗糙度,同时可以开展轻度的清洁(例如消除退火色)和去毛刺作业。
技术说明

绒面尼龙搭扣砂轮,缝制的织物基底材料,确保可靠的搭扣粘附。可拆卸的定心芯体,使得砂轮在支承轮片上的定位和附着更加精准(振动幅度减小约 50%,配合使用尼龙搭扣磨垫,编号 566965)。
技术参数
磨料缩写
A
最大圆周速度
40m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
粒度对比
规格
颜色
应用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
通用
适用
湿,最大
有条件适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加