咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扇形卡爪套装,3 件套,
商品编号
313738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313738 165
313738 210
313738 250
313738 315
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
25mm
20mm
120mm
12mm
165mm
60mm
50mm
30mm
25mm
140mm
14mm
210mm
70mm
80mm
30mm
30mm
180mm
16mm
250mm
80mm
80mm
45mm
30mm
240mm
21mm
110mm
117mm
70mm
销售价 数量
 
3230.23
4430.75
5012.44
7462.95

商品详情

商品名称:扇形卡爪套装,3 件套,
商品编号:313738 165
应用

用途广泛,装夹不会导致变形。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
属性
孔中心距 a
25mm
孔距 b
20mm
宽度 B
120mm
槽宽 D
12mm
配套适用的卡盘型号
165mm
长度 L
60mm
高度 H
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加