咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd装夹法兰盘 M14,用于 CC-GRIND-SOLID
商品编号
566365
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566365 115/125
配套适用的砂轮直径
115mm 125mm
销售价 数量
 
119.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:德国马圈pferd装夹法兰盘 M14,用于 CC-GRIND-SOLID
商品编号:566365 115/125
技术说明

装夹法兰套件,带有冷却槽和特殊的廓型,确保了极高的空气流量。M14 螺纹直接装夹。
50018'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加