咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 绒布 / 麻布
商品编号
554920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554920 30X20
554920 30X20(套装10件/套)
554920 40X20
554920 40X20(套装10件/套)
554920 50X20
554920 50X20(套装10件/套)
554920 60X30
554920 60X30(套装10件/套)
554920 60X50
554920 60X50(套装10件/套)
554920 80X50
554920 80X50(套装10件/套)
参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
20mm
30mm
7500min-1
14000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
20mm
40mm
7500min-1
14000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
20mm
50mm
6000min-1
11000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
30mm
60mm
5000min-1
9000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
50mm
60mm
5000min-1
9000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
50mm
80mm
4000min-1
7000min-1
6mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
114.42
953.62
110.24
918.36
115.37
961.70
158.66
1322.87
197.89
1648.77
255.65
2130.32

商品详情

商品名称:砂布轮 绒布 / 麻布
商品编号:554920 40X20(套装10件/套)
应用

用于去除金属上的污垢和氧化层,以及对铬镍钢和其他不锈钢,包括有色金属开展磨砂加工。
技术说明

砂布片呈扇形环置在轴杆上。柄部 ⌀ 6 mm。
技术参数
磨料缩写
A
粒度对比
180 / 150
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
木材
适用
油漆
有条件适用
铝镁合金
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加