咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 V2 Power,(CER),扁平倾斜 用于加工不锈钢
商品编号
565482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565482 40
565482 60
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
平直倾斜
125mm
40
22.23mm
平直倾斜
125mm
60
销售价 数量
 
104.59
104.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 V2 Power,(CER),扁平倾斜 用于加工不锈钢
商品编号:565482
提示

没有骨架的扇形砂轮 SLTflex,用于柔性磨削,凹角焊缝加工等,见编号 566300 起。
应用

作业时振动小,使用寿命长。
技术说明

获得专利的镰刀形层压结构和布局,确保了最大材料厚度,以及理想的磨削性能和耐久度。
通用型玻璃纤维盘。
最高的打磨性能,陶瓷磨料,具有自锐效果。不会玻璃化或过热。非常适用于磨边。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
属性
应用
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
钛合金
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加