咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成形拉刀刀柄 ⌀ d = 32 mm
商品编号
293102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293102 16
293102 20
293102 25
293102 32
L
头部长度 L1
手柄类型
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径 d
41.5mm
50mm
圆柱形刀柄
16mm
50mm
32mm
50mm
圆柱形刀柄
20mm
50mm
32mm
50mm
圆柱形刀柄
25mm
50mm
32mm
41.5mm
50mm
圆柱形刀柄
32mm
50mm
32mm
销售价 数量
 
5742.13
5842.00
5908.57
6025.08

商品详情

商品名称:成形拉刀刀柄 ⌀ d = 32 mm
商品编号:293102 32
适用于

CNC 数控机床和常规机床。
属性
L
41.5mm
头部长度 L1
50mm
手柄类型
圆柱形刀柄
柄直径 Ds
32mm
柄长 Ls
50mm
直径 d
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加