咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 SLTT(ZA-Power),扁平倾斜 用于加工钢件和不锈钢
商品编号
565412
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565412 40
565412 60
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
平直倾斜
125mm
40
22.23mm
平直倾斜
125mm
60
销售价 数量
 
89.07
89.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 SLTT(ZA-Power),扁平倾斜 用于加工钢件和不锈钢
商品编号:565412
应用

可以实现最佳的研磨加工性能,并且使用寿命长。
技术说明

获得专利的镰刀形层压结构和布局,确保了最大材料厚度,以及理想的磨削性能和耐久度。
坚固的承载盘,由钢板制成。静音,振动少。
特殊的氧化锆铝混合物加上磨削加强层,实现利落切削。
提示

没有骨架的扇形砂轮 SLTflex,用于柔性磨削,凹角焊缝加工等,见编号 566300 起。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
ZA
为材料优化
不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加