咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密带刻度放大镜
商品编号
490570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490570 100
490570 212
刻度
总长度
放大率(x 倍)
测量范围
结构高度
0.1mm
150mm
10
100mm
48mm
0.1mm
262mm
10
212mm
48mm
销售价 数量
 
6969.87
8896.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密带刻度放大镜
商品编号:490570 212
技术说明

带有消球差镜片系统。激光加工的刻度,耐磨损且无反光。刻度尺由不锈钢制成,带有可移动的精密放大镜。特别适合车间使用。
可选附件

照明单元,编号 490545。
提示

2. 精密放大镜;测量范围 300 mm 和 400 mm 的直尺请另询。
技术参数
校准
价格承索
包装
稳定的盒体
属性
刻度
0.1mm
总长度
262mm
放大率(x 倍)
10
测量范围
212mm
结构高度
48mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加