咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX硬质合金空心钻 平,118505
商品编号
118555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118555 6X48
公称直径 DC
总长度
配套适用的空心钻直径
6mm
48mm
16mm - 70mm
销售价 数量
 
172.52
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX硬质合金空心钻 平,118505
商品编号:118555 6X48
适用于

硬质合金切孔器,编号 118505。
技术参数
标准
工厂标准
刀具材料
HSS E
属性
公称直径 DC
6mm
总长度
48mm
配套适用的空心钻直径
16mm - 70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加