咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻 75°
商品编号
150425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150425 8
150425 10,4
150425 12,5
150425 16,5
150425 20
150425 25
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
3
8mm
50mm
2mm
6mm
0.09mm/rev
0.09mm/rev
h9
3
10.4mm
51mm
2.5mm
6mm
0.12mm/rev
3
12.5mm
54mm
2.8mm
8mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
h9
3
16.5mm
61mm
3.5mm
10mm
0.14mm/rev
3
20mm
63mm
3.5mm
10mm
0.16mm/rev
0.16mm/rev
3
25mm
71mm
3.8mm
10mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
销售价 数量
 
267.16
317.97
401.20
484.41
549.25
737.39

商品详情

商品名称:锥形锪钻 75°
商品编号:150425 8
技术说明

锪钻整体锻造磨削而成。后刀面与工件不干涉。因而在锪孔过程中可实现均匀且无振动的切削,同样适用于去毛刺或扩孔。
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱柄
内冷式
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
75degrees
属性
刀柄公差
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
应用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加