咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺套装
商品编号
428991
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428991 6-12
428991 12-20
428991 20-50
428991 50-100
千分尺数量
校正调整环
测量范围
误差范围
读数
调整环
3
8 / 10mm
6mm - 12mm
0.004 / 0.005mm
0.001mm
2
2
16mm
12mm - 20mm
0.005 / 0.006mm
0.005mm
4
25 / 40mm
20mm - 50mm
0.006mm
0.005mm
2
4
62 / 87mm
50mm - 100mm
0,007mm
0.005mm
2
销售价 数量
 
12262.15
7585.55
17467.63
26295.28

商品详情

商品名称:内径千分尺套装
商品编号:428991 12-20
供货范围

内径千分尺,编号 428990,环规(用于校准)和加长杆。
技术说明

读数和操作部件经过亚光镀铬(从直径 12 开始采用硬质合金测量爪)。自定心的测量头,带有 3 个测量爪(从直径 12 开始为硬质合金)。
技术参数
标准
工厂标准
微分筒刻度
1/50mm
校准
S6
包装
稳定的盒体
属性
千分尺数量
2
校正调整环
16mm
测量范围
12mm - 20mm
误差范围
0.005 / 0.006mm
读数
0.005mm
调整环
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加