咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX表式游标卡尺
3件装,物料号为A41235 150/01 产品链接见下方详情页
商品编号
412350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412350 150/01
刻度(圆形刻度盘)
指针旋转一圈对应的读数
校准
测量范围
爪长
0.01mm
1mm
A1
0mm - 150mm
40mm
销售价 数量
 
1034.36
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX表式游标卡尺
商品编号:412350 150/01

412350 150/01 三件装链接为:【三件套装】HOLEX 表式游标卡尺 150/01 mm-霍夫曼Hoffmann

技术说明

哑光镀铬刻度。带防撞保护和齿条保护。带可转动数字表盘的精密时钟,带止动螺栓。

技术说明
轨道上读数 1 mm,圆形刻度上读数 1/100。
技术参数
标准
DIN 862
所有部件
硬化处理
螺纹列表
游标卡尺列表
深度规
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
属性
刻度(圆形刻度盘)
0.01mm
指针旋转一圈对应的读数
1mm
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加