咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃纤维卷尺 带框架
商品编号
465500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
465500 30
尺架 宽度
带宽
带长
总长度
标准
类型 尺寸开始部位
150mm
13mm
30m
310mm
EG II
A
销售价 数量
 
927.62

商品详情

商品名称:玻璃纤维卷尺 带框架
商品编号:465500 30
提示

长度为 100 米的结构,或者带有英寸刻度的结构,或者尺卷端部为 B/C 型的结构,需要咨询。
技术说明

壳体:坚固耐用的塑料壳体,带有软质面层。壳体上带有曲柄臂和拉环的安装点。可以为左手喜欢的操作者进行改装。
尺架:轻金属尺架,带有滚珠轴承快速卷绕机构和可以折叠的曲柄。
玻璃纤维卷尺。特别耐弯折也特别灵活,能够耐抗气候并且能够抵御众多化学品的侵蚀。不导电。易于读数。带有厘米刻度(开始的 20 厘米带有毫米刻度)。
技术参数
校准
G1
属性
尺架 宽度
150mm
带宽
13mm
带长
30m
总长度
310mm
标准
EG II
类型 尺寸开始部位
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加