咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三丰mitutoyo连接电缆
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
497081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
497081 D1
497081 D2
497081 USB2
接口
长度
Digimatic
1m
Digimatic
2m
USB
2m
销售价 数量
 
360.91
0.00
1313.06

商品详情

商品名称:三丰mitutoyo连接电缆
商品编号:497081 D1

适用于

量表,编号 434065;434461 和 434622,

属性
接口
Digimatic
长度
1m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加