咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金异型铣刀 细
商品编号
209512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209512 4
209512 5
209512 6
209512 8
209512 10
209512 12
209512 16
209512 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对玻纤/碳纤增强塑料的修边加工
齿数 Z
1.25
90degrees
4mm
16mm
16mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
50mm
4mm
0.21mm/rev
2
1.25
90degrees
5mm
16mm
16mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
50mm
5mm
0.21mm/rev
2
1.25
90degrees
6mm
19mm
19mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
60mm
6mm
0.28mm/rev
2
1.25
90degrees
8mm
25mm
25mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
63mm
8mm
0.35mm/rev
2
1.25
90degrees
10mm
25mm
25mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
72mm
10mm
0.42mm/rev
2
1.25
90degrees
12mm
32mm
32mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
83mm
12mm
0.42mm/rev
2
1.25
90degrees
16mm
36mm
36mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
92mm
16mm
0.49mm/rev
2
1.25
90degrees
20mm
45mm
45mm
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
104mm
20mm
0.56mm/rev
2
销售价 数量
 
1084.65
1548.72
1891.48
2624.23
4367.02
5240.41
10687.54
20153.32

商品详情

商品名称:整体硬质合金异型铣刀 细
商品编号:209512 8
技术说明

高性能的十字啮合齿,适合粗加工领域纤维增加塑料的切削加工。
技术参数
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
铣削轮廓面
十字形齿
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
涂层
金刚石
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
25mm
切边时的最大切割深度 ap max
25mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对玻纤/碳纤增强塑料的修边加工
0.35mm/rev
齿数 Z
2
应用
湿,最大
适用
空气
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
碳纤增强塑料
适用
玻纤增强塑料
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
混合材料
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加