咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203372 12
203372 16
203372 20
203372 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
45mm
45mm
100mm
12mm
水平和倾斜
50degrees
0.021mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
65mm
65mm
125mm
16mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
8
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
75mm
75mm
135mm
20mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
10
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
25mm
75mm
75mm
150mm
25mm
水平和倾斜
50degrees
0.036mm
10
销售价 数量
 
6414.86
13121.91
22470.66
31413.13

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203372 25
技术说明

GARANT Diabolo:
带有特殊刃型,涂层和硬质合金材料,适合进行高硬加工。
应用

用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工)。
技术参数
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
型号
H
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
25mm
切削刃长度 Lc
75mm
切边时的最大切割深度 ap max
75mm
总长度 L
150mm
柄直径 Ds
25mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.036mm
齿数 Z
10
应用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加