咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直角尺 防锈,精度等级 1
商品编号
451030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
451030 75X50
451030 100X70
451030 150X100
451030 200X130
451030 250X165
451030 300X200
451030 400X265
451030 500X330
柄截面
柄长
校准
直角公差
15×4mm
75×50mm
F1
0.014mm
20×5mm
100×70mm
F1
0.015mm
30×6mm
150×100mm
F1
0.018mm
30×7mm
200×130mm
F1
0.02mm
35×7mm
250×165mm
F1
0.023mm
40×8mm
300×200mm
F1
0.025mm
45×10mm
400×265mm
F1
0.03mm
50×10mm
500×330mm
F1
0.035mm
销售价 数量
 
216.37
258.48
332.30
526.82
651.57
820.19
3108.53
3922.04

商品详情

商品名称:直角尺 防锈,精度等级 1
商品编号:451030 75X50
技术说明

垂直边和水平边经过精密研磨加工。测量表面经过精密研磨加工。直角尺,采用不锈钢,经过整体硬化和去应力加工。
精度

DIN 875 / 1 − 角度公差 B。例如:规格 100×70 = 0.015 mm。
应用

用于检验和最精密的工作。
技术说明
配套塑料盒。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 875
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
属性
柄截面
15×4mm
柄长
75×50mm
校准
F1
直角公差
0.014mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加