咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架底座,可精调
商品编号
442125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442125 0
442125 S
宽度
接口螺纹位置
磁力
规格
连接螺纹
长度
高度
50mm
中心
800N
带开关底座
M8
60mm
55mm
30mm
中心
320N
带开关底座
M5
40mm
35mm
销售价 数量
 
308.40
280.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:支架底座,可精调
商品编号:442125 S
技术说明

带有 V 形底座和转向开关的磁力支脚。磁力作用于 V 形底端和平面底端以及支脚的平面后侧。可附着在所有平面和圆柱形表面上。
适用于

关节杆,编号 442110 和 442114。
技术说明
带棱形底板的强力冲击磁铁。通过旋转手柄开关。
属性
宽度
30mm
接口螺纹位置
中心
磁力
320N
规格
带开关底座
连接螺纹
M5
长度
40mm
高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加