咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量支架,磁力底座可精调
商品编号
441195
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441195 N0
441195 N1
441195 N2
横臂直径 D1
横臂长度 L1
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
立柱直径 D2
立柱高度 L2
连接螺纹
8mm
110mm
320N
30mm
40mm
35mm
10mm
120mm
M5
12mm
185mm
800N
50mm
60mm
55mm
14mm
203mm
M8
16mm
225mm
1000N
50mm
75mm
55mm
16mm
260mm
M8
销售价 数量
 
432.68
556.50
976.53

商品详情

商品名称:测量支架,磁力底座可精调
商品编号:441195 N0
可选附件

量表支承,编号 440401。
技术说明

测量杆 3 点式夹持,带有超短夹紧行程,使用极为方便。非常小的手劲即可生成持久稳定的夹紧效果。
大尺寸连杆确保了最高的系统刚性。Vario 测量仪托架,配套用于 ⌀ 6mm、8mm、3/8 英寸的柄部,带燕尾式导向的杠杆表和背板开孔的量表。
在磁性底座上带有微调。由于测杆不会受到人手施加的力的影响,因此,在对精度达到 µm 的杠杆表进行测量时尤其适用。
属性
横臂直径 D1
8mm
横臂长度 L1
110mm
磁力
320N
磁力底座 宽度
30mm
磁力底座 长度
40mm
磁力底座 高度
35mm
立柱直径 D2
10mm
立柱高度 L2
120mm
连接螺纹
M5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加