咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度划线装置 带放大镜
商品编号
443805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
划线高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443805 300
443805 600
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
校准
测量立柱横截面
游标
误差范围
300mm
90mm
135mm
E1
28×9mm
1/50mm
0.06mm
600mm
120mm
175mm
E1
35×12mm
1/50mm
0.06mm
销售价 数量
 
3547.46
5091.42

商品详情

商品名称:高度划线装置 带放大镜
商品编号:443805 600
技术说明

带研磨支撑面的稳定底座。0.02 mm 读数带有微调。划线针带有硬质合金尖端。带有可调节的测量横梁、放大镜和微调螺丝。
技术参数
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
属性
划线高度
600mm
底脚面 宽度
120mm
底脚面 长度
175mm
校准
E1
测量立柱横截面
35×12mm
游标
1/50mm
误差范围
0.06mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加