咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮(A) 15 孔
商品编号
567553
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567553 80
567553 100
567553 120
567553 150
567553 180
567553 220
567553 240
567553 320
567553 400
砂轮直径
粒度
150mm
80
150mm
100
150mm
120
150mm
150
150mm
180
150mm
220
150mm
240
150mm
320
150mm
400
销售价 数量
 
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮(A) 15 孔
商品编号:567553
应用

安装到偏心式砂光机上,配套使用尼龙搭扣砂盘,例如编号 567990(可以配吸尘)。用途广泛的全能产品,可以进行粗磨,粗精磨和精磨,适合加工所有金属及塑料表面,漆面以及各类木材。
技术说明

尼龙搭扣砂轮片,带有稳定的薄片基层。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。背面采用魔术搭扣设计。
尼龙搭扣打磨片带有开放式磨料散布,粒度 (A)。特别适合易堵塞的材料。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
最大圆周速度
40m/s
属性
应用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
油漆
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
木材
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加