咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力测量支架,磁力底座可精调
商品编号
441170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441170 120SF
441170 240
441170 290
下方连接螺纹
幅度
最大负荷
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
M5
178mm
2.7kg
56mm
51mm
320N
30mm
40mm
35mm
M8
282mm
4kg
110mm
101mm
800N
50mm
60mm
55mm
M8
317mm
8kg
133mm
113mm
800N
50mm
60mm
55mm
销售价 数量
 
857.94
1074.46
1502.56

商品详情

商品名称:磁力测量支架,磁力底座可精调
商品编号:441170 120SF
技术说明

机械式的磁性表架,配有机械锁紧机构。所有三个活节可以通过一个旋钮实现锁紧。锁紧力无级可调,并且稳定性高。球头活节可以实现快速而且方便的定位。磁性底座上配有旋转开关和 V 形槽。
标准型测量表头固定器,适用于夹持柄径 ⌀8 mm 以及带 V 形槽的量表,磁力座带微调功能。
Hedgehog text
磁性基座上的微调
属性
下方连接螺纹
M5
幅度
178mm
最大负荷
2.7kg
活节臂长度 L1
56mm
活节臂长度 L2
51mm
磁力
320N
磁力底座 宽度
30mm
磁力底座 长度
40mm
磁力底座 高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加