咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹具基本分类
商品编号
375410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375410 14/M12
375410 16/M14
375410 18/M16
T 形槽额定尺寸
型号
螺纹
14mm
6532
M12
16mm
6532
M14
18mm
6532
M16
销售价 数量
 
4084.21
4641.15
5408.48

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹具基本分类
商品编号:375410 18/M16
应用

工具制造,生产培训设备的理想选择。
技术说明

  • 所有部件均由调质钢制成。

  • T 形槽螺栓经过调质处理,带轧压螺纹。

内容
标准压板: 2 件 / 18×125 mm;2 件 / 18×200
夹紧垫块: 4 件 / 规格尺寸 2;4 件规格尺寸 3
T 型槽螺钉: 2 件/M16×18×63 mm;
4 件/M16×18×80 mm;
4 件/M16×18×160 mm
螺栓: 2 件,规格尺寸 M16×200;
4 件,规格尺寸 M16×125
厚螺帽: 6 件 规格尺寸 M16
平垫圈: 6 件 规格尺寸 M16
加长螺帽: 4 件 规格尺寸 M16
属性
T 形槽额定尺寸
18mm
型号
6532
螺纹
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加