咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HM 精密内径测量装置装置,无量表 SU
商品编号
435070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435070 18-100
435070 18-150
435070 50-160
435070 50-230
不配量表情况下的重复精度
测杆数量
测量深度
测量片数量
测量范围
精密测量装置的数量
0.5µm
27
110mm - 180mm
7
18mm - 100mm
3
0.5µm
27
110mm - 180mm
7
18mm - 150mm
3
0.5µm
18
180mm - 230mm
7
50mm - 160mm
2
0.5µm
18
180mm - 230mm
7
50mm - 230mm
2
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:HM 精密内径测量装置装置,无量表 SU
商品编号:435070 50-160
应用

用于精准测量内孔的直径 ⌀,圆度和圆柱度,内部轮廓度的测量。
供货范围

精密内径量规(不带千分表)。
可选附件

用于加大测量深度的加长杆(编号 435142),精密量表(编号 434674),感应式精密量表(编号 434670)、左旋量表(434807,规格 10)、数显量表(434322)、校正环规(编号 484030)。
提示

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920,规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900,规格尺寸 16)。最大量程 800 mm 的规格敬请垂询。
技术说明

自定心两点比较测量装置,带有弹性定心盘。通过使用弧形部件,实现测头平滑精确的移动。可以将不同直径的硬质合金测量头安装在固定且可以更换的测针上。装置支架不会受到操作人员手部温度以及环境温度的影响。
SU 精密内径量规,固定测针硬质合金制。
技术参数
校准
S9
包装
稳定的盒体
属性
不配量表情况下的重复精度
0.5µm
测杆数量
18
测量深度
180mm - 230mm
测量片数量
7
测量范围
50mm - 160mm
精密测量装置的数量
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加