咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HM 精密内径测量装置,无量表 SU
商品编号
435050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435050 4,5-6
435050 6-8
435050 8-12
435050 12-20
435050 18-35
435050 35-60
435050 50-100
435050 100-160
435050 160-290
435050 280-510
不配量表情况下的重复精度
定心宽度
测杆数量
测量深度
测量片数量
测量范围
0.5µm
4mm
9
80mm
4.5mm - 6mm
0.5µm
5.2mm
7
100mm
6mm - 8mm
0.5µm
6.5mm
9
100mm
8mm - 12mm
0.5µm
9mm
9
110mm
1
12mm - 20mm
0.5µm
14.8mm
9
110mm
2
18mm - 35mm
0.5µm
28mm
6
180mm
3
35mm - 60mm
0.5µm
45mm
11
180mm
3
50mm - 100mm
0.5µm
75mm
7
230mm
4
100mm - 160mm
0.5µm
120mm
7
230mm
4
160mm - 290mm
1.5µm
156mm
7
400mm
4
280mm - 510mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:HM 精密内径测量装置,无量表 SU
商品编号:435050 12-20
应用

用于精准测量内孔的直径 ⌀,圆度和圆柱度,内部轮廓度的测量。
技术说明

自定心两点比较测量装置,带有弹性定心盘。通过使用弧形部件,实现测头平滑精确的移动。可以将不同直径的硬质合金测量头安装在固定且可以更换的测针上。装置支架不会受到操作人员手部温度以及环境温度的影响。
SU 精密内径量规,固定测针硬质合金制。
供货范围

精密内径量规(不带千分表)。
可选附件

用于加大测量深度的加长杆(编号 435142),精密量表(编号 434674),感应式精密量表(编号 434670)、左旋量表(434807,规格 10)、数显量表(434322)、校正环规(编号 484030)。
提示

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920,规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900,规格尺寸 16)。最大量程 800 mm 的规格敬请垂询。
技术参数
校准
C4
包装
稳定的盒体
属性
不配量表情况下的重复精度
0.5µm
定心宽度
9mm
测杆数量
9
测量深度
110mm
测量片数量
1
测量范围
12mm - 20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加