咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马尔Mahr精密指示表
商品编号
434674
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434674 50/1
434674 130/5
434674 250/10
± 量程
宽度
校准
测量力
装夹柄直径 h6
读数
超程
长度
高度
50µm
63mm
C3
1N
8mm
1µm
2.8mm
95mm
20mm
130µm
63mm
C3
1N
8mm
5µm
2.5mm
95mm
20mm
250µm
63mm
C3
1N
8mm
10µm
2.5mm
95mm
20mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国马尔Mahr精密指示表
商品编号:434674 250/10

可选附件

遥控释放器,编号 434930。
应用

作为系列或单个检验的比较仪。
技术说明

采用蓝宝石支承的闭环测量系统,特别坚固耐用,为生产环节所设计。
余隙小,归功于几乎没有缝隙并且使用滚珠轴承的量针。
对侧向力不敏感。
整体结构的壳体,确保了最高的稳定性和最佳的精度。
传导杆在过载情况下会抬升,从而起到了冲击防护的作用。
稳定的测量力
,归功于扭簧。
升降机构行程大且精确,从而可以舒适地插入工件。可以连接释放按钮或者遥控释放装置(特殊配件)。
清晰可读的刻度。
2 个公差标记,
可以预先设置允许的误差。
Hedgehog text
公差标记
用于吊带编号 434930 的接口

微调
可止动(零位)。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 879
属性
± 量程
250µm
宽度
63mm
校准
C3
测量力
1N
装夹柄直径 h6
8mm
读数
10µm
超程
2.5mm
长度
95mm
高度
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加