咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带左旋刻度的量表
商品编号
434807
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434807 10
434807 30
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
测量表头直径
触针直径
0.01mm
57mm
1mm
工厂标准
C1
0.7N - 1.4N
0mm - 10mm
58mm
4mm
0.01mm
57mm
1mm
工厂标准
C1
0.8N - 1.6N
0mm - 30mm
58mm
5mm
销售价 数量
 
914.73
1675.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:带左旋刻度的量表
商品编号:434807 30
适用于

深度测量器编号 434805。
技术说明

精密量表,采用金属壳体,夹柄直径 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。带左旋刻度,结合深度尺固定基座和精密内径规使用。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
57mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
工厂标准
校准
C1
测量力
0.8N - 1.6N
测量范围
0mm - 30mm
测量表头直径
58mm
触针直径
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加