咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显千分表 刻度,0.0005 mm
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434651 30
434651 60
供电
分辨率可选
校准
测量力
装夹柄直径 h6
误差范围
电源驱动
0.001 / 0.0005mm
C1
≤ 2N
8mm
0.0015mm
电源驱动
0.001 / 0.0005mm
C1
≤ 2.5N
8mm
0.0025mm
销售价 数量
 
4921.88
5791.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显千分表 刻度,0.0005 mm
商品编号:434651 30

可选附件

数据线,编号 498430,远程遥控器,Digimatic 预校正器。
技术说明

通过数字式显示实现无误差读取,带有大型显示屏和额外的模拟显示屏。通过电源驱动可持久测量。坚固的外壳,位置精确的表杆。
功能

  • 超出公差时颜色发生变化。

  • 最大值 / 最小值保留。

  • 最大值存储器(取消反向点查找)。

  • 零点显示,例如用于公差测量。

  • 测量方向可转换。

  • 可外部控制以及向外部传输数据。

  • 遥控器(特殊配件)。


供货范围

包括电源电缆,线缆部分 220 V / 9 V / 500 mA。

技术参数
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
工厂标准
属性
供电
电源驱动
分辨率可选
0.001 / 0.0005mm
校准
C1
测量力
≤ 2N
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.0015mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加