咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装置检测仪
商品编号
473400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473400 ST725
FI/RCD 保护开关 检验电流
供电
制造商名称
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接地 / 接触电流
接地电阻
检验电压
检验电流
电压
绝缘电阻
重量
长度
高度
30mA - 150mA
电池驱动
ST725
115mm
081561 LR6
6
0.1mA - 20mA
0.05Ω - 20Ω
250 / 500 (DC)V
± 200(DC)mA
50V - 270V
0.1MΩ - 20MΩ
1.1kg
270mm
55mm
销售价 数量
 
12651.71

商品详情

商品名称:装置检测仪
商品编号:473400 ST725
应用

自动检验程序,带有合格/不合格显示,适用于等级为 I,II 和 III 的设备,以及线路测试。VDE 极限值已经预先设置完毕。测量值存储器可以保存 999 个检验对象,可以通过 Micro-USB 接口加以读取。用于在 MS Excel 中创建检验记录报告的下载软件。内置时钟,可以和检验日期一起保存测量值。通过电流差测量,直接测量法(电源驱动)和备选的漏电电流法(电池驱动)测定接地电流 / 接触电流。
可选附件

打印机
技术说明

用于带有不受电源电压影响的开关元件的设备的检测,例如电子控制设备/工具,信息和通信技术设备,以及必须使用电源电压才能够完整检测的设备(参见 VDE 0701-0702,DGUV 规范 3)。
供货范围

配有工具袋、带有弹簧夹的检测导线、电源连接线、电源软线、6 块电池(编号 081561 LR6)、Micro-USB 连接线、下载软件(CD)和操作指南。
技术参数
接口
USB 接口
校准
I10
属性
FI/RCD 保护开关 检验电流
30mA - 150mA
供电
电池驱动
制造商名称
ST725
宽度
115mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
6
接地 / 接触电流
0.1mA - 20mA
接地电阻
0.05Ω - 20Ω
检验电压
250 / 500 (DC)V
检验电流
± 200(DC)mA
电压
50V - 270V
绝缘电阻
0.1MΩ - 20MΩ
重量
1.1kg
长度
270mm
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加