咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,缩小型刀身直径,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号
668620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668620 1
668620 2
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
80mm
1
178mm
2.1 − 3mm
100mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,缩小型刀身直径,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号:668620 2
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。每把螺丝起子都在水池中经过电压击穿测试。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身由高合金特种钢制成,经过锌磷化处理。
减小的刀身直径,带有防护绝缘层,用于在大深度上加工螺钉和弹簧件(刀身 ⌀ = 刀身前部的绝缘层 ⌀)。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
100mm
十字头规格
2
总长度
205mm
用于螺丝直径
3.1 − 5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加