咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通路检测仪 DUTEST pro
商品编号
473260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473260 DUTESTPRO
供电
制造商名称
单极相位检测
外部电压显示 AC/DC
导通显示
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
极性显示
通路测试
电池驱动
DUTESTPRO
通过 4 mm 测量线路 /非接触式,通过探测器实现
6 − 400;脉动警告音V
LED 3 档
081561 LR6
3
LED +/−
0 − 0.1 / 1 / 10(LED);0 − 0.1(蜂鸣器)kΩ
销售价 数量
 
450.42

商品详情

商品名称:通路检测仪 DUTEST pro
商品编号:473260 DUTESTPRO
可选附件

电池 081561 规格尺寸 LR6。
标准

IEC / EN 61010-1,(DIN VDE 0411-1)。
应用

检测电力布线,电力设施,电力设备和电力部件。
供货范围

配有 4 mm 测量线,磁力托架和皮带夹。
技术说明

高阻值和低阻值导通测试,采用 3 档 LED 显示和强劲的蜂鸣器。外部电压和极性显示,单极和非接触式相位测试。蜂鸣器音量(3 档/关闭)和照明强度(4 档)可以进行调节。配有高性能的 LED 手电筒。
属性
供电
电池驱动
制造商名称
DUTESTPRO
单极相位检测
通过 4 mm 测量线路 /非接触式,通过探测器实现
外部电压显示 AC/DC
6 − 400;脉动警告音V
导通显示
LED 3 档
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
极性显示
LED +/−
通路测试
0 − 0.1 / 1 / 10(LED);0 − 0.1(蜂鸣器)kΩ
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加