咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BENNING数显电流钳
商品编号
473305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473305 CM1-2
473305 CM2-1
473305 CM10-1
473305 CM11
473305 CMP2
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
制造商名称
基本精度
夹钳最大开口
存储器功能
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
测量技术
电容
电源
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
过压类别
音频通路测试
频率
0.1 V − 600 V
0.1 A − 400 A
电池驱动
CM1-2
1%
30mm
5
081561 LR3
2
2000
RMS
2× 081561 LR3
0.1 Ω − 20 MΩ
0.1 V − 600 V
5
0 − 20 Ω
0.1 mV – 600 V
10 mA – 400 A
电池驱动
0.5%
27mm
MAX/MIN
081551 LR3
2
4000
TRUE RMS(AC)
1 nF – 10 mF
0.1 Ω – 40 MΩ
0.1 mV – 600 V
10 mA – 400 A
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
0 – 200 Ω
0.01 Hz – 50 kHz
0.1 V − 1000 V
10 mA − 1500 A
电池驱动
CM10-1
1%
42mm
HOLD, MAX / MIN
081561 LR6
2
6000
TRUE RMS
2× 081561 LR6
0.1 Ω − 600 Ω
0.1 mV − 1000 V
10 mA − 1500 A
CAT III 1000 V
0.01 Hz − 10 kHz
0.01 V − 600 V
0.1 mA − 20 A
电池驱动
CM11
1%
23mm
HOLD, MAX / MIN
081561 LR3
2
6000
TRUE RMS(AC)
2× 081561 LR3
0.1 Ω − 600 kΩ
0.01 V − 600 V
0.1 mA − 10 A
CAT IV 300 V
0 − 100 Ω
10 mA − 400 A
电池驱动
2%
23mm
HOLD
081561 LR3
2
4200
TRUE RMS
2× 081561 LR3
10 mA − 400 A
CAT III 600 V
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:BENNING数显电流钳
商品编号:473305 CM2-1

标准

IEC / EN 61010-1( DIN VDE -1)。
供货范围

包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。
应用

数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。
技术说明

坚固且符合人体工学的塑料外壳,配有带照明的 LC 显示屏。无需断开电路,安全测量直流和交流电。测量值/峰值记录,相对测量。

技术参数
校准
I4
属性
交流电压 AC
0.1 mV – 600 V
交流电流 AC
10 mA – 400 A
供电
电池驱动
制造商名称
基本精度
0.5%
夹钳最大开口
27mm
存储器功能
MAX/MIN
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
显示范围
4000
测量技术
TRUE RMS(AC)
电容
1 nF – 10 mF
电源
电阻
0.1 Ω – 40 MΩ
直流电压 DC
0.1 mV – 600 V
直流电流 DC
10 mA – 400 A
过压类别
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
音频通路测试
0 – 200 Ω
频率
0.01 Hz – 50 kHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加