咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号
434110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434110 12,5
434110 25
434110 50
434110 100
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
读数可进行转换
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
C1
0.65 − 0.9N
12.5mm
8mm
0.01mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
C1
0.65 − 1.15N
25mm
8mm
0.01mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
C1
1.4 − 2.9N
50mm
8mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
C1
1.8 − 3.0N
100mm
8mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
5977.99
6970.03
13128.40
14944.99
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号:434110 12,5

可选附件

数据线,编号 498948;提升杆,编号 434212;备用和特种探头,编号 434900;434910。
技术说明

坚固的铝合金壳体,大尺寸的显示区域,字符高度 11 mm。节能模式和自动重启功能,绝对测量系统。可以在任意位置上归零,方便测量值对比。最小值/最大值/差值,公差,换算系数,自动关机。尺寸预设值(Preset):适用于任意参数值。可以保存两个参考基准值。个性化的按钮,用于调用可选功能。计数方向切换。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术参数
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
USB 接口 RS232C 接口 -
属性
供电
电池驱动
壳体厚度
32.9mm
外壳直径
59.5mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.65 − 0.9N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.01mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加